Magasszárú fűzős cipő, fekete / szürke REACTION XXT Mid ESD, S3 40

Cikkszám: 092201 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat REACTION
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092201 40
EAN / GTIN 4030839347157
Gyártó száma 769701-40

Leírás

Kivitel:

A REACTION XXT biztonsági cipő az ELTEN REACTION grey új változata klasszikus fekete-szürke színben. A BASF Infingery® talpmagok visszaadják a lábaknak a járás során felhasznált energiát és ezzel egyidejűleg nagyon jó csillapító tulajdonságokkal rendelkeznek.
  • Marhabőr felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Zárt, párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • WELLMAXX TRAINERS PU/PU talp.
  • Kopásálló orrvédő.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz