Félcipő zöld/fekete uvex 1 G2 planet, S1P 44

Cikkszám: 092128 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 1
Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092128 44
EAN / GTIN 4031101946238
Gyártó száma 6824244

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és rugalmas biztonsági cipő újrahasznosított és fenntartható anyagokból.
  • uvex x-dry knit planet textil felsőrész 100 %-ban újrahasznosított PET palackokból.
  • Szellőző belső bélés 18 % bambuszból és 52 % újrahasznosított poliamidból.
  • Ergonomikus kialakítású uvex x-tended grip planet TPU járótalp akár 10 % újrafeldolgozott PU hulladékból. Különösen hosszú élettartamú és csúszásgátló.
  • Nem fém, átszúrást gátló betét 100 %-ban újrahasznosított anyagból.
  • Egyedileg testre szabható, rugalmas cipőfűző 100 %-ban újrahasznosított anyagból, gyorszárral.
  • TPR orrész 40 %-ban újrahasznosított anyagból. Véd a kopás ellen.
  • Kicserélhető, antisztatikus kényelmes lábágy 100 %-ban újrahasznosított PET palackból készült felülettel és újrafeldolgozott PU hulladékból készített szivaccsal.
  • 100 %-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • uvex i-PUREnrj talp technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
  • Minden talp anyaga szilikonmentes, lágyítószertől mentes és nem tartalmaz más, a lakkok bevonóképességét korlátozó anyagot.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
  • Porvédő nyelv.
  • Krómallergiások számára alkalmas.
  • Bőség 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Textil felső rész újrahasznosított PET palackokból.
  • Szellőző bélés.
  • Fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • TPU járótalp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz