Magasszárú fűzős cipő antracit/fekete Biztonsági bakancs comfort ESD, S3 W2, EU cipő méret: 46

Cikkszám: 092075 46
Kedvezmény
94,24 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat comfort
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 46
Festék antracit/fekete
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092075 46
EAN / GTIN 4062406400712
Gyártó száma 092075 46
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek és a gyártási eljárás ténylegesen több bőségű rendszert tesz lehetővé és ezáltal ideális megoldás a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.
  • Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.
  • GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.
  • GARANT comfort TPU járótalp.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Csizma varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv. Véd víz bejutása ellen.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Keskeny W1 kivitel a 092074 sz. alatt található.
  • GARANT Komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).
  • Alapkivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
  • Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a magasszárú cipőkhöz megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120, valamint a nyitott félcipőkhöz való gyorszárat; 092856 55 (36-41 méret) és 092856 65 (42-48 méret).

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a lábat a mechanikus veszélyektől.
  • Alkalmas elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken végzett munkához.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne vegye ki az átszúrás ellen védő talpat és lábujjvédő orrészt a cipőből.

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a lábat a mechanikus veszélyektől.
  • Alkalmas elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken végzett munkához.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne vegye ki az átszúrás ellen védő talpat és lábujjvédő orrészt a cipőből.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "comfort" Összes megtekintése