Félcipő, fekete FLASH 6405 XP® BOA, S3, EU cipőméret: 44

Cikkszám: 092022 44
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLASH
Nem Férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Forgózár
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 44
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092022 44
EAN / GTIN 4043692441283
Gyártó száma 91300 44
Gyártó/felelős személy ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Leírás

Kivitel:

FLASH dinamikus munkavédelmi cipő különösen légáteresztő, vízlepergető felsőrésszel és varrat nélküli elülső résszel. Az INNOFLEX rendszernek és a dinamikus mozgástámogatásnak köszönhetően nagy energiavisszanyerés érhető el. Ideális kemény ipari padlókhoz. Bőség 10. Több bőségű rendszer áll rendelkezésre.
  • Sportline felsőrész.
  • Tartós, aktív nedvességszabályozás az aktiv-X funkcionális bélésnek köszönhetően.
  • Fémmentes átszúrásvédelem XP® középtalppal.
  • Alumínium orr.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, nyomáscsökkentő talpbetét és reakciókész talp technológia.
  • MPU® INNOFLEX talprendszer rugalmas barázdákkal a természetes gördüléshez, valamint a sarokrészen Cloudzone-nal a nagy ütési erők elnyelése érdekében.
  • ESD kivitel.

Félcipő BOA zárral.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek