Félcipő, fekete RUNNER 95, S3, EU cipőméret: 36

Cikkszám: 092012 36
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat RUNNER
Nem Férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 36
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092012 36
EAN / GTIN 4043692449081
Gyártó száma 89700 36
Gyártó/felelős személy ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Leírás

Kivitel:

A RUNNER sorozat sportos, modern munkavédelmi cipője nagy rugalmassággal.
  • Tartós, aktív nedvességszabályozás az aktiv-X funkcionális bélésnek köszönhetően.
  • Fémmentes átszúrásvédelem XP® középtalppal.
  • Acél orrész.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, nyomáscsökkentő talpbetét és reakciókész talp technológia.
  • A clima-stream® koncepció maximális szellőzést biztosít a cipőben.
  • SPORTY talprendszer lamellákkal a természetes gördülésért, valamint a saroknál nagyon a jó csillapításért.
  • ESD kivitel.
  • Hidrofobizált mikroszálas felsőrész.
  • Félcipő cipőfűzővel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek