{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 93% poliamid; 7% elasztán | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 295 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 40 °C színes ruha | |
| Festék | fekete | |
| Konfekcióméret DE | 56 | |
| Szabvány | EN 14404 | |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |
| Cikkszám | 091859 56 | |
| EAN / GTIN | 7330509687499 | |
| Gyártó száma | 198916449900C56 | |
| Gyártó/felelős személy | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |