Funkciós dzseki 2XL

Cikkszám: 091840 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 343

Termékadatok

Technikai adatok

Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete / szürke
Unisex méret 2XL
Szabvány EN 343
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091840 2XL
EAN / GTIN 7330509436394
Gyártó száma 489019779994XXL

Leírás

Kivitel:

Könnyű, bélelt funkciós dzseki, mely tökéletes viselet hideg időben. Szél- és vízálló, nagyon jól szellőzik, zárt varrással. Jól illeszkedik az állítható ujjpántnak köszönhetően tépőzárral és madzaggal állítható bőséggel.
  • Mellső zseb zipzárral.
  • Első zsebek zipzárral.
  • EN 343 szerint tanúsított.

Leírás:

  • Fényvisszaverő elemekkel.
  • Levehető kapucni.
  • Cipzár a bélésnél az egyszerű textilkikészítés érdekében.
  • Szimpla műanyag cipzár.

Figyelem:

Női funkciós kabát fekete / piros színben a 091880 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz