{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Multinorm ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 60% modakril; 39% pamut; 1% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 210 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | tengerkék / sárga | |
Unisex méret | XL | |
Szabvány | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági galléros póló |
Cikkszám | 091703 XL | |
EAN / GTIN | 7330509891292 | |
Gyártó száma | 343817418933XL |