ESD póló CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Méret: 3XL

Cikkszám: 091641 3XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 95% pamut; 5% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 160
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CONDUCTEX®
Nem Unisex
Anyagösszetétel 95% pamut; 5% karbon
Anyagtömeg / szövetsűrűség 160 g/m2
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék navy
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Póló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091641 3XL
EAN / GTIN 4050274470074
Gyártó száma 08010 86002 000 45-3XL
Gyártó/felelős személy HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Leírás

Kivitel:

ESD póló kényelmes CONDUCTEX® Cotton Knit anyagból, kötött. Megbízható elvezető képesség és kiváló minőségű kidolgozás. Nagyon jól illeszkedik.
  • Kényelmes nyakbőség.
  • ESD hímzett logó a bal felkaron.

Felhasználás:

Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.

Szabvány:

EN 61340-5-1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "CONDUCTEX®" Összes megtekintése