Hosszú ujjú ACCELERATE 2XL

Cikkszám: 091585 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 40% poliészter; 60% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 195
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ACCELERATE
Anyagösszetétel 40% poliészter; 60% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 195 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék feketéskék / azúrkék
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Hosszú ujjú póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091585 2XL
EAN / GTIN 5711074753123
Gyártó száma 18381-959-01091 2XL

Leírás

Kivitel:

Az ACCELERATE sorozat hosszú ujjú felsőjének modern designja és az alakot kiemelő formája mozgásszabadságot biztosít. A fésült pamut felszívja a nedvességet és kellemes viseletet jelent. A kerek nyakú hosszú ujjú felső nyakrészének varrása rugalmas anyaggal van kidolgozva és a viselésnél nem zavaró.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "ACCELERATE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz