Termokabát L

Cikkszám: 091548 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 240
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNIQUE
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 240 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete
Unisex méret L
Termék fajtája Termokabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091548 L
EAN / GTIN 5711074721634
Gyártó száma 18615-318-09 L

Leírás

Kivitel:

A könnyű termokabát egyedülálló CLIMASCOT® szigeteléssel hatékonyan melegít és kis térfogatúra nyomható össze. Ergonomikus szabású az előformázott ujjaknak és az oldalsó rugalmas betéteknek köszönhetően a nagyobb mozgásszabadság érdekében. Szellőzik, szélálló és vízlepergető.
  • Cipzár és belső időjárástól védő szegély.
  • Első és mellső zsebek cipzárral.
  • Belső zseb cipzárral.
  • Rugalmas szegéllyel a deréknál és a csuklónál.
  • Fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "UNIQUE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz