Hátizsák 30 l

Cikkszám: 091470 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mélység 200 mm
Szélesség 450 mm
Magasság 300 mm
Térfogat 30 l
Festék fekete
Termék fajtája Hátizsák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091470 30
EAN / GTIN 7330509699676
Gyártó száma 209112049900ONESIZE

Leírás

Kivitel:

Könnyű, hasznos hátizsák 30 literes űrtartalommal, mosható vászon anyagból. Könnyen összehajtogatható és tárolható, ha nincs használatban. Kényelmesen hordható a párnázott, állítható vállpántoknak köszönhetően.
Méretk: 30 × 45 × 20 cm (Sz × Ma × Mé).
  • Praktikus feltekerős lezárás.
  • Elöl cipzáras rekesz.
  • A hátrésznél laptop rekesz cipzárral.
  • Párnázott fül.