Sac à dos 30 l

Réf.: 091470 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profondeur 200 mm
Largeur 450 mm
Hauteur 300 mm
Volume 30 l
Couleur noir
Type de produit Sac à dos

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091470 30
EAN / GTIN 7330509699676
Réf. fabricant 209112049900ONESIZE

Description

Exécution:

Sac à dos léger et pratique en tarpaulin lavable, avec capacité de 30 litres. Se replie et se range facilement lorsqu’il n’est pas utilisé. Agréable à porter grâce aux sangles rembourrées et réglables.
Dimensions: 30 × 45 × 20 cm (l × H × P).
  • Fermeture à enroulement pratique.
  • Compartiment à fermeture éclair à l’avant.
  • Compartiment pour ordinateur portable avec fermeture éclair à l’arrière.
  • Poignée rembourrée.