• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Multinorm ing 41/42

Cikkszám: 091450 41/42
Kedvezmény
65,80 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 87% pamut; 12% poliamid; 1% karbonszál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 280
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
  • Szabvány: EN IEC 61482-2

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Anyagösszetétel 87% pamut; 12% poliamid; 1% karbonszál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 280 g/m2
Mosás 60 °C színes ruha
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Festék királykék
Szabvány EN IEC 61482-2
Termék fajtája Lángvédő ing

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091450 41/42
EAN / GTIN 4050274715007
Gyártó száma 01227 60014 010 41-41/42

Leírás

Kivitel:

A pamut-poliamid keverékből készült ing antisztatikus tulajdonságokkal védelmet nyújt ívfény, hegesztési cseppek és lángok ellen. Ezáltal ez tökéletes kiegészítés sok hő- és lángálló ruhakollekcióhoz. Ergonomikus kialakítású ujjak és Comfort Fit szabás.
  • Lehajtható gallér.
  • Mellső zár rejtett patentgombokkal.
  • Mellső zseb hajtókával.
  • Állítható ujjpánt védelmet nyújtó ujjbevágással.

Felhasználási terület: Berendezés-, vezetékgyártás, kapcsolóberendezés gyártás, elektromos bekötés, közművek, acélművek, kommunikációs hálózatok.

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, 1., A1, A2 kategória
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, 1. kategória

Figyelem:

Külön rendelésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret áttekintéssel az információs részben talál a katalógus végén vagy az Online shopban.