{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Industrie Stretch | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | fekete / sötétszürke | |
Konfekcióméret DE | 62 | |
Termék fajtája | Short |
Cikkszám | 091444 62 | |
EAN / GTIN | 7330509758724 | |
Gyártó száma | 144618329998C62 |