{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Nem | Férfi | |
| Anyagösszetétel | 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 40 °C színes ruha | |
| Festék | fekete | |
| Konfekcióméret DE | 50 | |
| Szabvány | EN 14404 | |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |
| Cikkszám | 091425 50 | |
| EAN / GTIN | 7330509923733 | |
| Gyártó/felelős személy | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |