Nadrág Highline, kék / tengerkék, Konfekcióméret DE: 69

Cikkszám: 091321 69
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 285
  • Ruházat, standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Highline
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 285 g/m2
Ruházat, standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék kék / tengerkék
Anyag Pamut, poliészter
Konfekcióméret DE 69
FR méret 65
Nadrágzár Zipzár
Nadrágszár vége egyenes, nyitott
Oldalsó zsebek száma 2
Oldalsó zsebek behelyezve
Térdzsebek száma 2
Combzsebek száma 2
Combzseb hajtókával és tépőzárral igen
Mobiltelefon zseb igen
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091321 69
EAN / GTIN 4030913066202
Gyártó száma 2320069
Gyártó/felelős személy PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Leírás

Kivitel:

A friss és modern Highline kollekció kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részeken háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.
Nadrág.

Leírás:

  • Két bevarrott nadrágzseb.
  • Gumis derékrész.
  • Cipzár a lépésívnél.
  • Dupla colstok zseb.
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Mobiltelefon zseb.
  • Két külső térdzseb színes díszítéssel.
  • EN 14404 szerint tanúsított a 091802 sz. térdpárnával együtt.

Figyelem:

Külön rendelésre további színekben szállítható.
Nadrág pala / fekete színkombinációban a 091322 sz. alatt található.
A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.
Az Ön országának megfelelő méretet a mérettáblázatban vagy műszaki adatokban találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek