{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | NORIT | |
| Nem | női | |
| Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
| Mosás | 40 °C színes ruha | |
| Festék | fekete | |
| Konfekcióméret DE | 48 | |
| Szabvány | EN 14404 | |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |
| Cikkszám | 091304 48 | |
| EAN / GTIN | 4030913962016 | |
| Gyártó száma | 6410048 | |
| Gyártó/felelős személy | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |