Galléros póló, Classic Lincoln 2XL

Cikkszám: 090252 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100 % pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C kímélő mosás

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Lincoln
Nem férfi
Anyagösszetétel 100 % pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C kímélő mosás
Festék fekete
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090252 2XL
EAN / GTIN 7332413524129
Gyártó száma 028244-99-8

Leírás

Kivitel:

Klasszikus, modern szabású galléros póló, 3 gombos, azonos színben. Pánt a gallérnál és az ujjaknál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

CLIQUE Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a CLIQUE márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Nyakbőség Mellbőség Derékbőség Csípőbőség Magasság
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz