Mikrométerfej forgó orsóval, 0,01 mm 0 - 13mm

Cikkszám: 0886505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0886505
EAN / GTIN 4029713027094
Gyártó száma 0886505

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-2
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Keményfém mérőfelületek

Leírás:

Mikrométerfej racsni nélkül, tengelyátmérő 6,5 mm, mérődob átmérője 13,5 mm. Leolvasás 0,01 mm, a leolvasó részek matt krómozottak, a mérőfelületek keményfémből készültek.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 13
  • Hibahatár (mm): 0,003 mm
  • Hibahatár (µm): 3 µm
  • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

Szabvány:

DIN 863-2