• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Seprű-/ szerszámnyél készlet 10 darabos 28 mm

Cikkszám: 087535 28
Ár beállítása 10 Darab (6,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

28 mm
Hossz 1,5 m
Anyag Fa
Nyél vége Kerek fej kónusszal
Termék fajtája Seprűnyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087535 28
EAN / GTIN 4250560558466
Gyártó száma 10452600

Leírás

Kivitel:

Fa nyél kerek fejjel, szépen megcsiszolva.
Szállítás csak Németországban, Ausztriában és Svájcban lehetséges.
Kerek fej kónusszal. 24 mm ⌀-jű nyélfurathoz és 28 mm ⌀-jű nyéltartóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek