{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Ház ⌀ | 30 mm | |
| Kengyel ⌀ | 5 mm | |
| Ház anyaga | Sárgaréz | |
| Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
| Zárszám egyedileg cserélhető | nem | |
| A számkombináció egyedileg beállítható | igen | |
| Hozzávaló betétek | nem | |
| Kulcsok száma | 0 | |
| Számtárcsák száma | 3 | |
| Termék fajtája | Lakat |
| Cikkszám | 085885 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197557056 | |
| Gyártó száma | 085885 30 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |