• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Serratura a combinazione numerica, ⌀ Larghezza corpo: 30mm

Codice art.: 085885 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Possibilità chiusura sistemica no
Codice serratura sostituibile per personalizzazione no
Combinazione numerica regolabile individualmente si
Per inserti a bussola no
Numero chiavi 0
Numero di rulli numerici 3
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085885 30
EAN / GTIN 4045197557056
Codice del produttore 085885 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio. Combinazione numerica personalizzabile.
Con 3 rulli numerici.