Kábelkötöző készlet, T-Tie, fekete 3,5 mm

Cikkszám: 083705 3,5
Ár beállítása 100 Darab (0,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 483 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális köteg ⌀ 50 mm
Hossz 150 mm
Szélesség 3,5 mm
Alapanyag Poliamid 6.6
Festék fekete
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 85 °C
Darabszám 100
Termék fajtája Kábelkötöző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083705 3,5
EAN / GTIN 5022660329142
Gyártó száma 138-00044

Leírás

Kivitel:

Robusztus kábelkötöző, 6,6 poliamidból, belső fogazású.

Felhasználás:

Szerelés fogóval vagy kézzel, kábelek, vezetékek és tömlők kötegelésére és rögzítésére.