Set kabelskih vezica T-Tie, crna 3,5 mm

Artikl br.: 083705 3,5
Postavite cijenu 100 Piece (0,05 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.623 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan ⌀ snopa 50 mm
Duljina 150 mm
širina 3,5 mm
Materijal Poliamid 6.6
Boja crna
Temperatura na području primjene −40 °C - 85 °C
Broj komada 100
Vrsta proizvoda Vezice za kablove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083705 3,5
EAN / GTIN 5022660329142
Broj proizvođača 138-00044

Opis

Izvedba:

Robusna vezica za kablove od poliamida 6.6, unutarnje ozubljenje.

Upotreba:

Montaža s kliještima ili ručno za spajanje i pričvršćivanje kablova, vodova i crijeva.