Külső mikrométer mély kengyeles keményfém MB-vel : 0-50mm, bilincs mélysége: 100mm

Cikkszám: 0815534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0815534
EAN / GTIN 4029713233532
Gyártó száma 0815534

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-1
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Acél konzol lakkozott
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek

Leírás:

HM mérőműszer mély B. MB: 0-50mm,kengyel: 100mm

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 50
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Orsó osztása_mm: 1 mm
  • Orsó átmérője_mm: 8 mm

Szabvány:

DIN 863-1