Alkáli-mangán elemek 6LR61

Cikkszám: 081553 6LR61
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
542 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1
Kémiai összetétel Alkáli-mangán
Elem megnevezés 9 V telep
Nemzetközi méret 6LR61
Névleges feszültség 9 V
újratölthető nem
Súly / darab 48 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081553 6LR61
EAN / GTIN 4013674003884
Gyártó száma 5015643

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, márkás alkáli-mangán elemek 2-3-szoros élettartammal, melyek kétszer annyi ideig tárolhatóak, mint a szén-cink elemek.
Nagy teljesítményű X-Power Alkaline márkás elem kiváló minőségben és hosszan tartó energialeadással nagy energiaigényű igényes felhasználásokhoz. Nagyon tartós, akár 7 évig.

Tartalom:

1 darab.