Alkali-mangaanbatterijen 6LR61

Artikelnummer: 081553 6LR61
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding 9 V-blok
Internationaal type 6LR61
Nominale spanning 9 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 48 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081553 6LR61
EAN/GTIN 4013674003884
Nummer fabrikant 5015643

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
Krachtige merkbatterij X-Power Alkaline met uitstekende kwaliteit en langdurige energieafgifte voor veeleisende toepassingen met hoge energiebehoefte. Lange houdbaarheid van maximaal 7 jaar.

Levering:

1 stuks