Alu konnektor-elosztó kapcsolóval 6

Cikkszám: 081159 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó aljzatok száma 6
Elosztó hossza 410 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 3 m
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 6
Termék fajtája Elektromos szalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081159 6
EAN / GTIN 4007123677382
Gyártó száma 1391030600

Leírás

Kivitel:

Prémium Alu-Line konnektor elosztó robusztus alumínium házzal és innovatív rögzítési koncepcióval.