{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Tinka šalims | Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija | |
| Longueur de câble | 3 m | |
| Classe de câble | H05VV-F | |
| Conception du câble | 3G1,5 | |
| Intensité nominale | 16 A | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Série | Premium-Alu-Line | |
| Indice de protection IP | IP20 | |
| Gamintojo pavadinimas | Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 6-fach | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | juoda; sidabro spalvos | |
| Indice de protection / Classe de protection | IP apsaugos laipsnis | |
| Longueur câble | 3 m | |
| Puissance déroulé | 3 680 W | |
| Nombre d’interrupteurs | 1 pc. | |
| Type de prise | F | |
| Nombre, prises | 6 | |
| Tension nominale, prises | 230 V | |
| Intensité nominale, prises | 16 A | |
| Type de produit | elektros lizdų ilgintuvas | |
| Domaine d’utilisation | vidus | |
| Caractéristiques | įjungimo / išjungimo jungiklis; galima tvirtinti prie sienos; integruota apsauga nuo vaikų | |
| Matériau boîtier | iš plastiko | |
| Largeur boîtier | 410 mm | |
| Matériau câble | polivinilchloridas (PVC) | |
| Type de raccordement | kištukas |
| Produkto numeris | 081159 6 | |
| EAN / GTIN | 4007123677382 | |
| Gamintojo numeris | 1391030600 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |