{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 44 | |
| Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett | 2. kategória (K2) BGI szerint | |
| Hálózati feszültség | 230 V | |
| Névleges teljesítmény letekerve | 3500 (16 A) W | |
| Kábel kategória | H07RN-F | |
| Kábel szerkezete | 3G2,5 | |
| Kábel anyaga | Gumi-neoprén | |
| Dob anyaga | Acéllemez | |
| Kábel színe | fekete | |
| Kábelhossz | 25 m | |
| Csatlakozó aljzatok száma | 4 | |
| Csatlakozó aljzatok száma 230 V | 4 | |
| Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló | igen | |
| Hossz | 22 mm | |
| Szélesség | 30,5 mm | |
| Magasság | 39 mm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Kábeldob | |
| F típusú aljzatok száma | 4 | |
| Névleges áramerősség | 16 A |
| Cikkszám | 081106 25N-4 | |
| EAN / GTIN | 4007123687633 | |
| Gyártó/felelős személy | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |