Szerszámfelfekvő asztal, jobbos, Típus: AT2

Cikkszám: 077525 AT2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AT2
Hozzávaló gép DS15
Termék fajtája Felfekvő asztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077525 AT2
EAN / GTIN 2050001890153
Gyártó száma AT2 RECHTS
Gyártó/felelős személy Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Leírás

Kivitel:

Masszív szerszámfelfekvő-asztal szögütközővel. −5° és +15° között dönthető. Sarokütköző 2×90°-ban állítható.

Figyelem:

A szerszámfelfekvő asztallal történő felhasználáshoz kimélyített köszörűkorong szükséges (pl. 5-ös alak). Hozzávaló szemvédőt a 077509 cikkszám alatt talál. Nem kompatibilis a 077514 sz. elszívásos kétkorongos köszörűgéppel.