{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | DS12/250 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 730 W | |
Maximális fordulatszám | 1 450 min-1 | |
Csiszolótárcsa ⌀ D | 250 mm | |
Köszörűkorong szélessége T | 32 mm | |
Köszörűkorong furat ⌀ H | 51 mm | |
Súly | 47 kg | |
Termék fajtája | Kétkorongos köszörűgép |
Cikkszám | 077512 DS12/250 | |
EAN / GTIN | 2050001673947 | |
Gyártó száma | DS12/250 |