{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5,5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Maximális fordulatszám | 10 000 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly akkumulátorral együtt | 3 kg | |
Súly akku nélkül | 2 kg | |
Súly | 3 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 7,1 m/s2 | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Éberségi kapcsoló | nem | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077127 WBLTX15125 | |
EAN / GTIN | 4061792229051 | |
Gyártó száma | 601730660 |