Kivitel:
- Fém ház
- A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
- Csere szondahely M 2,5
- Szorítószár Ø 8 mm
- Gyári szabvány
Leírás:
Számlapos mérőműszer fém tokkal. Mérési tartomány 10 mm, skálaérték 0,1 mm, 1 kézforgatás = 10 mm. Külső gyűrű Ø 40mm. A mérőcsap rozsdamentes acélból készült. Szorítószár Ø 8mm h 6, cserélhető szondahegy M 2,5mm. Egyenként csomagolva szállítjuk
Jellemző:
- Olvasás: 0,1 mm
- A mutató elforgatása mm-ben: 10 mm
- Mérési tartomány mm-ben: 10 mm
- Ismételhetőség [µm]: 15 µm
- Analóg mérőerő: 0,7 N
Szabvány:
Factory standard