Beállítógyűrű belső mérőeszközökhöz 250,0 mm

Cikkszám: 0656397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0656397
EAN / GTIN 4029713218669
Gyártó száma 0656397

Leírás

Kivitel:

  • Edzett acél
  • DIN 2250-1 SZERINT
  • Belső mérőműszerek beállításához

Leírás:

Állítógyűrűs mérőműszer általános használatra (C) és belső mérőműszerek beállítására. Edzett mérőacélból készült. Névleges méret Ø 250mm. Egyenként, olajozott papírba csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 250
  • Névleges méret mm: 250

Szabvány:

DIN 2250-1