Beállítógyűrű belső mérőműszerekhez 95,0 mm

Cikkszám: 0656370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0656370
EAN / GTIN 4029713218393
Gyártó száma 0656370

Leírás

Kivitel:

  • Edzett acél
  • DIN 2250-1 SZERINT
  • Belső mérőműszerek beállításához

Leírás:

Beállítógyűrű belső mikrométerekhez 95,0mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 95
  • Névleges méret mm: 95

Szabvány:

DIN 2250-1