testoterm - mérőszalag, +71...+110°C

Cikkszám: 0646 0916
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0646 0916
EAN / GTIN 4029547006975
Gyártó száma 0646 0916
L-szám L41152 100112
Gyártó/felelős személy Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

A testoterm hőmérsékletmérő csíkok öntapadós, hőmérséklet-érzékeny fóliák, amelyek színváltozással reagálnak bizonyos hőmérséklet-túllépésekre.
  • Ideálisak olyan termékek és folyamatok hőmérsékletének ellenőrzésére, ahol egy adott hőmérsékletet nem szabad túllépni, pl
  • mozgó vagy kis tárgyak, például áramköri lapok esetében, hosszú távú ellenőrzésre a tárolás és szállítás során, laboratóriumban, autóiparban vagy a repülés- és űrtechnikában
  • A hőmérsékletmérő csíkok használatban A hőmérsékletmérő csíkokat egy füzetben szállítjuk, egyenként 10 darabot tartalmazva
  • A matricákhoz hasonlóan könnyen leválaszthatók a füzetről és felragaszthatók a mérendő tárgyra
  • A hőmérsékletmérő csíkokon egy +71 °C-tól +110 °C-ig terjedő hőmérsékleti skála látható, amely fehér mezőkre van osztva
  • Amint egy bizonyos hőmérsékleti pont túllépésre kerül, a hőmérsékletmérő csík a megfelelő dobozokban 2-3 másodpercen belül megváltoztatja a színét
  • A leolvasható hőmérsékleti fokozatok a következők: 71 °C; 77 °C; 82 °C; 88 °C; 93 °C; 99 °C; 104 °C és 110 °C
  • A színeződés visszafordíthatatlan: a hőmérséklet túllépése után a hőmérsékletmérő csík nem változtatja meg a színét, még akkor sem, ha a hőmérséklet ismét csökken
  • Ez azt jelenti, hogy a kritikus hőmérséklet-ingadozások még hosszú idő után is leolvashatók, például raktárakban és szállítás közben
  • Szüksége van hőmérsékletmérő csíkokra más hőmérséklet-mérési tartományok ellenőrzéséhez? A következő mérési tartományok is megtalálhatók kínálatunkban: +37 - +65 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C +204 - +260 °C