Mérőcsap , 21 darab, 1. generáció 3,0 - 4,0 mm osztás 0,05

Cikkszám: 0636323
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636323
EAN / GTIN 4029713215798
Gyártó száma 0636323
L-szám L40510 2579

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Edzett speciális acélból készült Mérőcsap , 21 darabos készlet, hossza 70 mm, beosztás 0,05 mm, névleges méret 3,0-4,0 mm, pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 3,0 - 4,0
  • Tűrési osztály: 1
  • Léptető mm: 0,05
  • Névleges méret mm: 3,0 - 4,0

Szabvány:

DIN 2269