Egyedi mérőhasáb, 4,00 mm, DIN EN ISO 3650, 0. osztály

Cikkszám: 0623415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0623415
EAN / GTIN 4029713021436
Gyártó száma 0623415

Leírás

Kivitel:

  • En ISO 3650
  • Speciális acél, edzett

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 0. osztály, EN ISO 3650. 4 mm-es méret

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 4 mm
  • Névleges méret mm: 4 mm

Szabvány:

EN ISO 3650