Egyedi mérőhasáb, 1,10 mm, DIN EN ISO 3650, 0. osztály

Cikkszám: 0623170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0623170
EAN / GTIN 4029713020941
Gyártó száma 0623170

Leírás

Kivitel:

  • En ISO 3650
  • Speciális acél, edzett

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 0. osztály, EN ISO 3650. méret 1,1 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 1,1 mm
  • Névleges méret mm: 1,1 mm

Szabvány:

EN ISO 3650