Robusztus, gyors reagálású levegőérzékelő, digitális, Pt100

Cikkszám: 0618 0072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0618 0072
EAN / GTIN 4029547021985
Gyártó száma 0618 0072
L-szám L40540 369

Leírás

Leírás:

Ideális mérésekhez laboratóriumokban, az iparban és az élelmiszer-minőségellenőrzésben is. A hosszú távú stabilitással rendelkező Pt100 hőmérséklet-érzékelővel ellátott levegőszonda ideális az alábbi alkalmazásokhoz:
  • A levegő hőmérsékletének gyors, nagy pontosságú mérése
  • Szobai érzékelők kalibrálása
  • Termelési folyamatok/gyártó létesítmények ellenőrzése
  • Referenciamérések a kalibráló laboratóriumban
  • Kifejezetten hasznos: Az egyes mérési értékek tárolása közvetlenül magában a mérőműszerben (kérjük, külön rendelje meg) a szondán lévő gomb megnyomásával. A mérőműszerben található mérési asszisztens intuitív kezelést és hibamentes mérést tesz lehetővé. A leolvasási trendek megbízhatóan rögzülnek a mérési idő és a mérési ciklus kényelmes bevitelének köszönhetően
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális hőmérsékletmérő szondával kivételesen pontos mérési eredményekben részesül, mivel a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. Csak a szondát kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatosan használatban marad. A mérőműszerben lévő beállítási funkciónak köszönhetően a kalibrálási eredmények akár hat mérési ponton is tárolhatók. Ez biztosítja a hibamentes kijelzést.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok