Rozsdamentes acél alátét PU 5 db. 150 x 500 x 0,075 mm

Cikkszám: 0613824
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0613824
EAN / GTIN 4029713280536
Gyártó száma 0613824

Leírás

Kivitel:

rozsdamentes acél, 150 x 500 mm, 5 darab

Leírás:

Precíziós alátétfóliák, rozsdamentes. Méret 150x500mm. Vastagság 0,075mm. VE 5 db.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Névleges méret mm: 0,075 mm