Mérőszalag rozsdamentes 5 m x 100 mm 0,70 mm

Cikkszám: 0613354
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0613354
EAN / GTIN 4029713279905
Gyártó száma 0613354

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes acél, szélesség 100 mm Hossz 5 m

Leírás:

Precíziós mérőszalag, rozsdamentes. 5m hosszú, 100mm széles, vastagsága 0,70mm

Jellemző:

  • Hosszúság: 5 m
  • Névleges méret mm: 0,7 mm