Csőérintkezős érzékelő tépőzáras szalaggal

Cikkszám: 0613 4611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0613 4611
EAN / GTIN 4029547004599
Gyártó száma 0613 4611

Leírás

Leírás:

Használja ezt az NTC-érzékelővel ellátott hőmérsékletszondát legfeljebb 75 mm csőátmérőjű csöveken történő felületi hőmérsékletmérések elvégzéséhez. Használhatja például fűtéscsövek felületi hőmérsékletének meghatározására
  • A hőmérséklet mérésére szolgáló NTC-érzékelő egy széles, 300 mm hosszú csíkra van rögzítve. Az ezen a csíkon található tépőzáras rögzítőnek köszönhetően a felületi szonda gyorsan és egyszerűen rögzíthető a csőre
  • A felületi szonda és a mérési tárgy közötti optimális hőátadás érdekében javasoljuk opcionális szilikon hővezető pasztánk használatát
  • A felületi szonda kábellel rendelkezik
  • A tökéletes szonda minden alkalmazáshoz
  • Nem találja a keresett hőmérsékletszondát? Kérjük, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. Standard hőmérsékletszondák széles választékával rendelkezünk, és egyedi szondákat is gyártunk, kifejezetten az Ön személyes igényei szerint.