Akkumulátoros fúrókalapács BITURBO SDS max GBH 18V-40 C, XL-BOXX-mal

Cikkszám: 0611917100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611917100
EAN / GTIN 4059952615394
Gyártó száma 0611917100

Leírás

Leírás:

  • BITURBO Akkumulátoros fúrókalapács SDS max GBH 18V-40 C, A GBH 18V-40 C Professional a BITURBO Brushless technológiának köszönhetően olyan teljesítményt nyújt, mint egy hálózati szerszám, a 9,0 J ütési energiát biztosító erőteljes ütési energiának köszönhetően
  • Akkumulátoros szabadság ProCORE18V akkumulátorokkal a gyors fúráshoz 40 mm-ig és vésési munkákhoz még zord környezetben is
  • Optimális teljesítmény-tömeg arányt kínál a továbbfejlesztett ütőmechanizmusnak és a nagyon erős meghajtásnak köszönhetően
  • A túlterheléses tengelykapcsoló mellett a GBH 18V-40 C rendelkezik a KickBack Control funkcióval, amely érzékeli a szerszám irányításának hirtelen elvesztését
  • Ha például a fúrógép elakad, az Akkumulátoros fúrókalapács azonnal leáll, hogy csökkentse a kéz- és kar-sérülések kockázatát
  • A GBH 18V-40 C Professional kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A beton, kő és kőművesmunkák maximális teljesítményéhez válasszon ProCORE18V akkumulátort ≥ 5,5 Ah
  • A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező felhasználói felület valós időben jeleníti meg a szerszám állapotát
  • A Bosch Toolbox App segítségével különböző üzemmódok választhatók ki és konfigurálhatók
  • A fúrás és vésés során a kényelmes és pontos munkafolyamatok érdekében lágyindítású technológiákkal, például az elektronikus precíziós vezérléssel és az adaptív sebességszabályozással , LED-es világítással, változtatható sebességgel, reteszelő kapcsolóval és Vario-Lock-kal is rendelkezik

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Fúrási Ø betonban kalapácsfúróval: 12 - 40 mm
  • Súly nélkül. Akkumulátor: 7 kg
  • Névleges fordulatszám: 0 - 360 min-1
  • Az optimális alkalmazási tartomány beton kalapácsfúróval: 18 - 32 mm
  • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 9 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 3130 bpm
  • Vibrációs emissziós érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 7. 5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [vésés betonban]: 7,0 m/s²
  • Méretlenség K [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • Méretlenség K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (hossz): 502 mm
  • Szerszámtartó: SDS max

Tartalom:

  • XL-BOXX
  • Gépkendő
  • zsírosító tubus
  • Kiegészítő fogantyú

Megfelelő termékek

Tartozékok