Mérőszalag 5 m x 13 mm, műanyag dobozban 0,50 mm

Cikkszám: 0611550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611550
EAN / GTIN 4029713277512
Gyártó száma 0611550
L-szám L40510 957

Leírás

Kivitel:

  • Edzett szénacél
  • Szélesség 12,7 mm
  • Hosszúság 5 m
  • A szalag 0,08 mm-től felfelé méretekkel van jelölve

Leírás:

Mérőszalag műanyag dobozban. Hossza 5m, szélessége 13mm. Vastagság 0,50mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Névleges méret mm: 0,5 mm