Radius sablon INOX, 17 lap, 1,0 - 7,0 mm

Cikkszám: 0604202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0604202
EAN / GTIN 4029713279332
Gyártó száma 0604202
L-szám L40510 1673

Leírás

Kivitel:

  • dobkosár és konvex
  • rögzítőanya
  • markolt kivitel

Leírás:

Radius sablon rozsdamentes acélból, homorú és domború. Maratott kialakítás, reteszelőanyával. Mérési tartomány 1,0-7,0 mm, 17 tű. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Mérési tartomány (mm): 1 - 7