Felszíni érzékelő

Cikkszám: 0602 0993
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0602 0993
EAN / GTIN 4029547003493
Gyártó száma 0602 0993
L-szám L40540 281
Gyártó/felelős személy Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Leírás

Leírás:

A felületi hőmérsékletmérő szonda (K típusú termoelem) rövid válaszidőt biztosító termoelem sávval rendelkezik, és lehetővé teszi a nem sík felületeken történő méréseket.
  • A ferde szondacsőnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeken is mérhet
  • További előnye, hogy a fogantyú a hőmérsékletforrás felé van fordítva, így még a nagyon magas hőmérséklet is biztonságosan mérhető
  • Az érzékelő a következő alkalmazásokhoz használható: A falakon lévő hideghidak meghatározása Gépek karbantartása és ellenőrzése A gyártási lépések folyamatának nyomon követése A fűtési rendszer (radiátorok, csövek, kazánok) beállítása Minőségellenőrzés.