GDR 18V-220 C ütvecsavaros csavarkulcs

Cikkszám: 06019L6000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019L6000
EAN / GTIN 4059952643182
Gyártó száma 06019L6000
L-szám L00590 2311
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GDR 18V-220 C ütvecsavarozó, A fában és fémlemezben történő zökkenőmentes csavarozáshoz olyan szerszámra van szükség, amely egyesíti az erőt és az irányítást
  • A GDR 18V-220 C Professional ¼ hüvelykes hatlapfejes dugókulccsal egy erős, kompakt ütvecsavarozó további funkciókkal
  • A 113 mm hosszú fejjel könnyebb a kezelése, különösen szűk helyeken történő munkavégzéskor
  • A nagy teljesítményű, kefe nélküli motornak köszönhetően akár 3. 400 perc-¹, három sebességbeállításnak és a nagy, 220 Nm-es nyomatéknak köszönhetően a munka gyorsabban és nagyobb kontrollal végezhető el
  • A csavarhúzási üzemmód beállítási lehetősége az ütvecsavarozó lassításával (A) vagy kikapcsolásával (B) biztosítja az ellenőrzött használatot, a csavarfejek törésének és a munkadarabok sérülésének elkerülése érdekében
  • A további üzemmódok a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül érhetők el, és ott egyénileg beállíthatók
  • A bitek egy kézzel is behelyezhetők - egyszerűen nyomja meg a bitet, és az a helyére rögzül
  • A kettős golyóscsapágy biztosítja a bit biztos tartását és a nagyobb pontosságot
  • A két LED-es világítás, egy a csavarhúzó fején és egy a csavarhúzó alján, első osztályú megvilágítást biztosít a munkaterületen
  • A professzionális iparosok igényeinek megfelelően a szerszám teljes fém fogaskerékházzal rendelkezik
  • A szerszám állapotjelzővel és övcsipesszel van ellátva
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és a márkaközi AMPShare akkumulátor szövetséggel
  • Teljesítményes és kompakt ütvecsavarhúzó a legjobb eredményekért a HVAC-projekteknél, elektromos munkákhoz vagy ácsmunkákhoz
  • Kartonban
  • 1 x övcsipesz, 1 x bit tartó

Jellemző:

  • Szélességi méret: 185 mm
  • Magassági méret: 95 mm
  • Méret hossza: 220 mm
  • Akkumulátor feszültség: 18.0 V
  • Bruttó tömeg: 1,41 kg
  • Nyomaték, max.: 220 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, max. 1. fokozat: 100 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, max. 2. fokozat: 140 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, max. 3. fokozat: 220 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, min/max, 1. fokozat: 0/100 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/140 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, min./max., 3. fokozat: 0/220 Nm
  • Nyomatékszintek: 3
  • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
  • Üresjárati fordulatszám: 0-3400 U/min
  • Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0-800 min-1
  • Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0-2300 min-1
  • Üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 0-3400 min-1
  • Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat, -: 800 min-1
  • Üresjárati fordulatszám, 2. fokozat, legfeljebb: 2300 min-1
  • Üresjárati fordulatszám, legfeljebb: 3400 U/min
  • Nettó súly: 1,4 kg
  • Löketszám: 4000 bpm
  • Lökések száma (1. fokozat): 0-1500 bpm
  • lökések száma (2. fokozat): 0-3400 bpm
  • lökések száma (3. fokozat): 0-4000 bpm
  • Ütések száma, legfeljebb: 4000 bpm
  • Szervizeszközök: B
  • Hangerő: 3,867 dm3
  • Szerszámtartó: 1/4'' hatszög Uni

Megfelelő termékek